Beli silicone red di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp259.900

    Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.
    atribut:
    • Color: Red
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Density (g/mL): 0,97
    • Temperature Resistance (°C): -45 - 150
    • Violence: 19 Shore-A
    • Elasticity (%): 580
    • Movement Capacity (%): 25
  2. Ika Glazing Red Hi-Temp
    Mulai

    Rp34.900

    Ika Glazing Red Hi-Temp
    Deskripsi:
    IKA Glazing RED HI-TEMP is a one-part silicone sealant which cure to form a durable rubber seal that offer excellent adhesion, heat resistant for glazing and joint sealing applications.
    atribut:
    • Curing System: Acetoxy
    • Appearance: Paste
    • Specific Gravity: 1.06±0.01
    • Elongation (%): 400
    • Tensile Strength (MPa): 2.8
    • Tooling Time (minute): 5
    • Service Temperature (°C): -40 to 343
    • Shelf Life (month): 12
    • Tack Free Time (minute): 30
  3. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  4. Blue Rabbit Black Dot Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp33.900

    Blue Rabbit Black Dot Gloves (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Color: White
    • List Color: Yellow
  5. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  6. WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorber
    atribut:
    • Volume (ml): 360
  7. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  8. Dextone Instant Glue (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    Dextone Instant Glue (Lem Super)
    Deskripsi:
    Lem satu komponen dengan kualitas industry yang memiliki waktu kering yang sangat cepat, mepunyai daya meresap yang tinggi dan karakter penetrasi yang kuat. Viskositas yang rendah dan dapat merekatkan berbagaimacam material seperti metal, plastic, porselin, keramik, kain dan kayu.Tidak perlu disimpan di kulkas, garansi 12 bulan tidak kering, merekat kuar dalam 5 detik.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Density (g/mL): 1.05
    • Size (g): 15
    • Viscosity (cPs): 1-5
  9. ThreeBond Super Sealer Silicone Adhesive (Lem Gasket)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    ThreeBond Super Sealer Silicone Adhesive (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Its about one component, oxime cure, and ready to use as a silicone adhesive sealer which upon curing in the presence of moisture at room temperature will give a resilient silicone rubber. Excellent resistance to heat and cold, weathering, chemicals and m
    atribut:
    • Packaging Size (g): 75
    • Use as: Silicone Adhesive Sealer
    • Tack Free Time: 10 min (at 23 Degree Celcius)
    • Tensile Strength (MPa): 2.0 kgf/cm2
  10. Permatex RTV Gasket Maker (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp369.900

    Permatex RTV Gasket Maker (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    These RTV gasket makers maintain performance under higher temperatures than other gasket makers. They cure in place, eliminating the need for a precut gasket, and are useful in applications with elevated temperatures such as exhaust manifolds and turbochargers.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Chemical Base: Oxime Silicone
    • Color: Red
    • Container Size (oz): 3
    • Container Type: Tube
    • Cure type: Room Temperature
    • Features: Replaces Almost Any Cut Gasket; Sensor Safe Non-Corrosive RTV Silicone
    • Flash Point Temperature (°F): 200
    • For Fluid Type: Automotive Fluids
    • For Material Type: Aluminium, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper
    • Full Cure Time (day): 1
    • Hardness: Shore A35
    • Includes: Plastic Cap
    • Manufacturer Part Number: 81630
    • Maximum Gap Fill Size (in): 0.25
    • Maximum Operating Temperature (°F): 600
    • Minimum Operating Temperature (°F): -65
    • Non-Hardening: Yes
    • Non-Toxic: Yes
    • Product Form: Paste
    • Resistance Properties: High-Temperature Resistant
    • Sealant Type: Gasket Maker
    • Sensor Safe: Yes
    • Series: Ultra Red® RTV
    • Standards: OSHA 29 CFR 1910.1200
    • Working Time (minute): 10
  11. Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.
    atribut:
    • Density (g/mL): 0.98
    • Volume (ml): 300
  12. Dextone Silicone Sealant Tube Weatherproof (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Silicone Sealant Tube Weatherproof (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silicone sausage Neutral dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquarium dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselain, dan plastik. Mempunyai fleksibilitas yang baik. Tahan terhadap cuaca dan sinar Ultraviolet.
    atribut:
    • Volume (ml): 300
  13. LOCTITE Superflex Red High Temp RTV (Lem Silikon Gasket)
    Mulai

    Rp329.900

    LOCTITE Superflex Red High Temp RTV (Lem Silikon Gasket)
    atribut:
    • Color: Red
    • Size (ml): 300
    • Fixture Time (minute): 30
    • Physical Form: Paste
    • Skin Formation Time (minute): 8
  14. Dextone Auto Sealer (Lem Silikon)
    28%
    Mulai

    Rp149.900

    Dextone Auto Sealer (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna hitam dengan daya rekat yang baik kaca etalase, kerangka jendela, tutupvalve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic.Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Color: Black
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Density (g/mL): 0.97
    • Durability Temperature (°C): -45 to 150
    • Violence: 19 Shore-A
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
  15. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  16. ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp409.900

    ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    ThreeBond 1184 is a semi drying liquid gasket whose main component is special synthetic rubber.After it is applied and dried, it forms a rubber-like elastic body. Since it excels in padding property, it hows a high sealing effect even on bonded surfaces with poor flatness and large clearance. In addition, it has excellent resistance to water, oil and gasoline.
    atribut:
    • Operating Temp. Range: - 40 to 150 Degree Celcius
    • Appearance: Gray
    • Specific Gravity: 1.26
    • Hardness: 23 Shore A
    • Packaging Size (g): 200
    • Elongation: 17.2
    • Tack Free Time: 12 min
    • Tensile Strength: 0.17 Mpa
    • Viscosity (Pa.s): 9.50
  17. Dextone Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp139.900

    Dextone Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna bening dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquariumdan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitasyang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Movement Capacity: 25%
  18. Daia Detergent Deterjen Bubuk Putih
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp9.900

    Daia Detergent Deterjen Bubuk Putih
    Deskripsi:
    Busa ampuh plus ekstrak pemutih Komposisi : (Linear Alkylbenzene Sulfonate) ramah lingkungan dan membuat tangan tetap lembut Cara mencuci : 1.Penting : Larutkan 1 genggam DAIA kedalam +/- 10 liter air 2.Pisahkan pakaian putih,berwarna dan mudah luntur 3.Sebaiknya rendam cucian selama 30 menit 4.Kucek sebentar dan bilas sampai bersih DEPKES RI PKD 20202600389
Daftar Harga silicone red Terbaru October 2026
Dextone Red Silicone (Lem Gasket)Rp259.900
ThreeBond Liquid Gasket (Lem Gasket)Rp499.900
Ika Glazing Red Hi-TempRp34.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
Blue Rabbit Black Dot Gloves (Sarung Tangan)Rp33.900
Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)Rp31.900
LOCTITE RTV Grey Silicone SI5699 (Lem Silikon Gasket)Rp92.900
WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot)Rp119.900
Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Rp37.900
Dextone Instant Glue (Lem Super)Rp20.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait